Taśma uszczelniająca EPDM Butylowa wewnętrzna
Taśma uszczelniająca EPDM, wewnętrzna butylowa
TAMA EPDM BUT. WEWN. 400MM/20M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Struktura wodoodporna i oddychająca
- Zapewnia niezawodne uszczelnienie przed przedostawaniem się wody od zewnątrz
- Jednocześnie membrana zapewnia wystarczającą przepuszczalność pary wodnej, aby umożliwić dyfuzję pary wodnej z wewnątrz na zewnątrz, co zapobiega uszkodzeniom budynków powodowanym przez wilgoć
- Dzięki wysokiej jakości i elastycznemu materiałowi folia EPDM pozostaje stale szczelna i kompensuje szczególnie dobrze ruchy podzespołów
- Dzięki wysokiej odporności na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych folia EPDM idealnie nadaje się do trwałego uszczelnienia
- Niezawodny montaż nawet na lekko nierównych powierzchniach budowlanych przy użyciu kleju do taśm uszczelniających EPDM
- Dobra zgodność z materiałami bitumicznymi
Nie nadaje się do uszczelnień zgodnych z klasami wpływu wody W2.2-E (duże narażenie na wodę pod ciśnieniem ≥3 m głębokości zanurzenia), W3-E (woda bez ciśnienia na stropach pokrytych ziemią) wg DIN 18533, jak również do uszczelnień przed wodą pod ciśnieniem wg DIN 18195-6.
Taśma nie może być tynkowana
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Trwałe, niezawodne uszczelnienie zewnętrznych połączeń elementów budowlanych, np. elementów fasad aluminiowych, ogrodów zimowych, progów drzwi, okien i drzwi balkonowych w poziomie gruntu, itp.
- Grubość 1,2 mm: Spoiny za obwodowymi materiałami izolacyjnymi.
- Odpowiadają następującym klasom wpływu wody wg DIN 18533:
- W1.1-E: Wilgotność podłogi i woda bezciśnieniowa dla płyt podłogowych i ścian stykających się z gruntem
- W1.2-E: Wilgotność podłogi i woda bezciśnieniowa dla płyt podłogowych i ścian z drenażem w kontakcie z gruntem.
- W2.1-E: Umiarkowane oddziaływanie wody pod ciśnieniem o głębokości zanurzenia ≤ 3 m.
- W4.E: Woda natryskowa na gniazdku ściennym oraz woda kapilarna w i pod ścianami mającymi kontakt z gruntem.
- Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru oraz umożliwiać przenoszenie obciążeń.
- Stosowanie: Przyciąć taśmę EPDM do wymaganej długości. Nanieść klej do taśm EPDM na powierzchnię przeznaczoną do przyklejania i rozprowadzić za pomocą szpachelki. Przykleić taśmę EPDM do powierzchni i lekko docisnąć wałkiem, tak aby przyklejona taśma nie była naprężona.
- Taśma uszczelniająca w wersji z paskami samoprzylepnymi i/lub z uszczelnieniem elementów stykających się z podłożem musi być mechanicznie zamocowana na ramie/elemencie zgodnie z DIN18533.
Kolor | Czarny |
Baza kleju | Butyl |
Baza chemiczna | Kauczuk poliizobutylenowy |
Szerokość | 400 mm |
Grubość | 1,2 mm |
Długość rolki | 20 m |
Konstrukcja | Z taśmami samoprzylepnymi |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 75 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B2 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Maks. współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 270000 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 300 % |
Odporność na | Bitum |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!