Taśma uszczelniająca VKP Premium Plus
Taśma uszczelniająca VKP Premium
TAŚMA VKP PREMIUM - 15/4-9MM/8M, CZARNA
VKP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przeprowadzono testy pod kątem zgodności z 18542: 2009
- Do budynków o wysokości do 100 m
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki spełnieniu wszystkich wymagań klasy BG1
- Trwale zachowuje elastyczność
- Tłumienie hałasu i izolacja termiczna
Wysoka tolerancja
- Optymalnie dostosowuje się do szerokości szczelin
- Taśma klejąca zabezpiecza przed nadmiernym rozciągnięciem
Szybki montaż
- Bez obróbki wstępnej
- Bez narzędzi do nakładania
- Bez zabezpieczania krawędzi połączenia
- Bez wygładzania końcowego
Skompresowana i samoprzylepna
Taśma VKP Premium zapewnia niezawodne i trwałe uszczelnienie złącza w jednym kroku. W wyniku rozprężenia powstają siły wymuszające mocne osadzenie taśmy uszczelniającej dzięki silnemu dociśnięciu do złączonych krawędzi i kompensujące nierówności powierzchni.
Wybór rozmiaru taśmy: Obliczyć szerokości złączy konstrukcji i sklasyfikować w Kolumnie 1 (odporności na intensywny deszcz). Następnie dobrać odpowiedni rozmiar taśmy. Wybrać nr katalogowy produktu w odpowiednim kolorze i określić liczbę rolek.
Czas rozprężania nie podlega ścisłej specyfikacji; wartości zostały ustalone na podstawie własnych doświadczeń.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Branża budowlana
- Szczeliny dylatacyjne wewnątrz budynków
- Połączenia okien i drzwi z murem
- Ściany działowe
- Uszczelnienia pomiędzy elementami prefabrykowanymi z betonu
- Połączenia parapetów
- Świetliki dachowe
- Konstrukcje drewniane i sucha zabudowa
Przemysł
- Budowa kontenerów
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Budowa maszyn i urządzeń
Oczyścić złącze/powierzchnię z oleju, smaru i luźnego materiału. Usunąć papier ochronny. Taśmę uszczelniającą nakładać bezpośrednio z rolki, przyklejając do podłoża i/lub nakładając na łączenie i wciskając między łączone elementy Maksymalna, początkowa kompresja grubości nie może być mniejsza od 13%. Uszczelnienie nie jest gwarantowane w warunkach działania stojącej wody.
Kolor | Czarny |
Baza chemiczna | Związek na bazie polimerów |
Szerokość | 15 mm |
Min./maks. szerokość spoin zapewniająca szczelność przy gwałtownym deszczu | 4-9 mm |
Długość rolki | 8 m |
Min. odporność na działanie deszczu (ciśnienie)/warunki | 600 Pa / Spełnia wymagania DIN 18542-BG1 |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B1 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Maks. współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 100 |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | temperatura pokojowa, w oryginalnym pojemniku |