Technologia wykrywania nieszczelności Reduktor ciśnienia azotu

Leak detection nitrogen pressure regulator
LKDETTECHN-F.PRESREGL-(0-38BAR)

Nr art. 0764000800

EAN 4050642648074

Ceny dostępne po zalogowaniu
Technologia wykrywania nieszczelności Reduktor ciśnienia azotu

Nr art. 0764000800
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
Wygodny sposób na pomiar ciśnienia i wykrywanie nieszczelności w samochodowych układach klimatyzacji
  • Do kontrolowanego, bezpiecznego pobierania próbek ze stalowych butli z azotem (10 kg ze złączem DIN)

  • Zakres regulacji: 0-38 bar

  • Można stosować w połączeniu z zaworem testowym ciśnienia i zestawem węży I lub II w celu przeprowadzania prób ciśnieniowych/szczelności w zamkniętych samochodowych układach klimatyzacji w ramach czynności serwisowych

  • Można stosować w połączeniu z zestawem węży o nr kat. 0764000561 w celu przepłukiwania indywidualnych elementów samochodowych układów klimatyzacji (po otwarciu)
Uwaga

Należy używać wyłącznie po opróżnieniu układu klimatyzacji!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Masa produktu (jednej sztuki)

1458,000 g

Maks. ciśnienie robocze

35 bar

Gwint przyłączeniowy

ET G BSP 5/8 cala, 1/4 SAE

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw przewodu

HOSEPACK-F.A/C-UNIADAPT

Do czyszczenia układów klimatyzacji azotem
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wózek do butli stalowych Wózek

TRLY-F.STCYL-10KG

Do bezpiecznego przechowywania i transportu stalowych butli gazowych o masie 10 kg