Drążek teleskopowy

Drążek teleskopowy

Nr art. 071535 70
EAN 4047376960640
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z lusterkiem teleskopowym
  • Wysuwany wał teleskopowy

  • Drążek teleskopowy z podwójnym przegubem napinanym sprężyną (odporny na skręcanie)

  • Panele lusterek szklanych można wymieniać poprzez gwint zewnętrzny M3

  • Brak zmętnienia lusterek, jak w przypadku polerowanych „lusterek metalowych”

  • Szkło lusterka jest solidnie zabezpieczone mocowaniem ze stali nierdzewnej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica lusterka

30 mm

Min./maks. długość

295-735 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Panel lusterka szklanego

LUSTERKO DO WYSIĘGNIKA D-30MM

Do drążka teleskopowego
x 1 szt.
Panel lusterka szklanego

LUSTRO INSPEKCYJNE OKRĄGŁE 50MM

Do drążka teleskopowego
x 1 szt.
Panel lusterka szklanego

LUSTRO NA WYSIĘGNIKU TELESKOP 65X43MM

Do drążka teleskopowego