Dźwignia teleskopowa z głowicą szczękową Samochody
Lewarek teleskopowy, głowica pojazdowa z dziobem
DŹWIGNIA TELESKOPOWA L= 915 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Głowicę dźwigni można obracać o 180°, jest ona bezpiecznie blokowana za pomocą mechanizmu dociskowego znajdującego się na głowicy.
- Długość dźwigni można regulować w krokach co 10 mm za pomocą przycisku.
- Spiczasta szczęka umożliwia optymalne wykorzystanie nawet przy niskich szczelinach roboczych.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 600 mm |
Długość 2 | 915 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1370 g |