Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny
Termokurczliwy przewód elastyczny, duża szpula
KOSZULKA TERMOKURCZ.6,4/3,2MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża rolka
Ø 390 mm
UL 224
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Średnica | 6,4 mm |
Średnica (po skurczeniu) | 3,2 mm |
Grubość ścianki tulei po skurczeniu | 0,56 mm |
Odporność na przebicia | 20 kV/mm |
Min./maks. temperatura kurczenia się | 90 do 200 °C |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Materiał | Poliolefiny |
Zmniejszający palność | Tak |
Długość | 75 m |