Tester płynu hamulcowego

Tester płynu hamulcowego w kształcie pióra
TESTER PŁYNU HAMULCOWEGO - (DOT4)

Nr art. 071553 200

EAN 4038898316701

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tester płynu hamulcowego

Nr art. 071553 200
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
Praktyczny tester do kontroli jakości płynu hamulcowego (DOT4)

Dzięki 5 diodom LED można precyzyjnie odczytać następujące poziomy zawartości wody w płynie hamulcowym: 0%, <1%, < 2%, < 3%, > 4%



Trwała konstrukcja z pokrywą zabezpieczającą


Do zastosowań profesjonalnych



Zawsze pod ręką


Niewielki i poręczny kształt

Uwaga

Bateria nie wchodzi w zakres dostawy

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do samochodów osobowych, samochodów użytkowych, motocykli, w warsztatach i sektorach usług.

Instrukcja

Po użyciu sondę należy umyć wodą.

Części zamienne do tego produktu:
Bateria Alkaliczno-manganowe 12 V

BATERIA ALAKALICZNO MANGANOWA-12V V23GA

Niski poziom samorozładowania i długi okres przechowywania — 3 lata
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AAA MIKRO LR03 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii