Kotwa przechylna W-KD
Kołek przechylny W-KD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z podkładką i nakrętką sześciokątną, stal ocynkowana. Do dodatkowego mocowania w ścianach z pustymi przestrzeniami, sufitach z pustymi przestrzeniami i różnych elementach warstwowych
- O dużej i zmiennej długości efektywnej
- W pełni zmontowana
- Kołek sprężynowy zatrzaskuje się w podłożu
- Obrotowy pręt gwintowany umożliwia indywidualną regulację każdego punktu mocowania, np. przy tworzeniu spadku
Materiały dodatkowe(X)
- Do mocowania w ścianach z pustymi przestrzeniami, sufitach z pustymi przestrzeniami, sufitach podwieszanych i różnych elementach warstwowych
- Maksymalne obciążenie punktowe sufitów z blachy trapezowej dla rur = 0,8 kN / inne mocowania = 1,0 kN
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 100 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau) | 7 mm |
Konstrukcja | Z podkładką i nakrętką |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 17 mm |
Średnica gwintu (d thr) | 6 mm |
Maks. wysokość mocowania (d a) | 60 mm |
Materiał | Stal |
Minimalna głębokość pustej przestrzeni (h) | 75 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica kotwy [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Dane techniczne | |||||
Wartości zerwania kotwy | Nie uwzględnia się nośności powierzchni | Fbreak [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
Typ W-KDH 0,8 hak wygina się w górę | Typ W-KDH 1,0 hak wygina się w górę | Typ W-KDH 2,2 hak wygina się w górę | |||
1) Pęknięcie pręta gwintowanego lub uszkodzenie elementu odchylającego |
Gwint∅ | dthr. [mm] | M5 | M6 | M8 |
Wartości charakterystyczne | ||||
Nominalna średnica wiertła∅ | ddrl. [mm] | 15 | 17 | 20 |
Otwór∅ w podzespole | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
Minimalna głębokość zagłębienia | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!