Tkanina do zwalczania chwastów UV 105 g/m²

Tkanina do zwalczania chwastów UV
FOLIA OGRODNICZA PRZECIW CHWASTOM UV 105

Nr art. 0681001700
EAN 4053479387727
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do zastosowań ogrodniczych i krajobrazowych
  • Odporność na promieniowanie UV przez okres nawet 4 lat dzięki materiałowi HDPE odpornemu na promieniowanie UV

  • Struktura wełny pozwala na przepuszczanie nawet 70% powietrza

  • Uniwersalne zastosowanie, zarówno pod przykryciem, jak i bez (nawet do 4 lat)

  • Przenikalna dla wody struktura wełny pozwala na przepuszczanie nawet 20 l/(m²xs) wody
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy:


  • Usunąć wszelkie odpady nieorganiczne, szpiczaste lub ostre krawędzie i chwasty z gleby.

  • W razie potrzeby usunąć darń na głębokość kilku centymetrów.

  • Upewnić się, że całkowicie usunięto podziemne kłącza chwastów. Niektóre chwasty są wystarczająco mocne, aby przebić się przez membranę.

  • Następnie należy rozbić ziemię, po czym ją wygładzić.

  • Teraz można ułożyć membranę w zależności od potrzeb.

Materiał

HDPE – polietylen o dużej gęstości

Kolor

Czarny

Szerokość

105 cm

Długość

100 m

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dwukomponentowy nóż do cięcia z suwakiem

CUTTER-2C-H18MM-L170MM

Doskonała przyczepność i ergonomia dzięki wysokiej jakości dwukomponentowemu uchwytowi i automatycznej blokadzie ostrza.
x 1 szt.
Łopata piaskówka

ŁOPATA-DO-PIACHU-BEZ-STYL-1/2-265X220MM

Z oprawką 1/2, bez trzonka