Tool backpack electric limited edition 22 pieces
Tool backpack electric limited edition 22 pieces
XXL-PLECAK NARZEDZIOWY DLA ELEKTRYKA LE
Nr art. 071593 860
EAN 4099618872327
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 415 mm |
Wysokość | 575 mm |
Głębokość | 265 mm |
Ciężar własny | 3,8 kg |
Maks. obciążalność | 20 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7400,000 g |
SZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM
SZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200 MM
SZCZYPCE DO POMPY WODY-VDE-(UCHWYT-2C)
NOZ ELEKTROTECHNICZNY 8-12MM
SWTCHCABKEY-UNIVERSAL-16IN1
ZEST KL KATOWYCH Z KULKA-(1,5-10)-9PCS