Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego
Torba narz. z plastik. podstawą i paskiem na ramię
TORBA 440X250X340MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odczepiany pasek na ramię można łatwo zamienić w pas narzędziowy.
- Wewnętrzne i zewnętrze kieszenie na narzędzia wykonane z poliestru
- Gumowa taśma na długopisy i małe wkrętaki po zewnętrznej stronie
- Wygodny, skórzany uchwyt
- Wykonana z wysokiej jakości poliestru (1680 den)
Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 440 x 250 x 340 mm |
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czarny |
Maks. obciążalność | 12 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1720 g |
Min./maks. długość paska ramienia | 850-1400 mm |
Min. długość paska na ramię | 850 mm |
Maks. długość paska na ramię | 1400 mm |