Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi
Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi
TORBA NARZEDZIOWA 440X230X340MM
Nr art. 0715930232
EAN 4046777992090
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 440 x 230 x 340 mm |
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czarny, Szary |
Maks. obciążalność | 15 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2960,000 g |
Min./maks. długość paska ramienia | 850-1400 mm |
Min. długość paska na ramię | 850 mm |
Maks. długość paska na ramię | 1400 mm |