Torba śniadaniowa

Torba śniadaniowa z folią PE
TORBA Z TERMOIZOALCJĄ 300X220X190MM

Nr art. 0715930225

EAN 4046777911381

Ceny dostępne po zalogowaniu
Torba śniadaniowa

Nr art. 0715930225
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
Wewnętrzna podszewka z powlekanego materiału izolacyjnego
  • Z wysokiej jakości poliestru (1680 den)

  • Nylonowy pasek na ramię i uchwyt

  • Uchwyt na identyfikator na bocznej ściance

  • Solidny dwuczęściowy zamek błyskawiczny
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w zakres dostawy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Budowa, instalacja, prace naprawcze, wypoczynek itp.

Długość x szerokość x wysokość

300 x 220 x 190 mm

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

220 x 220 x 190 mm

Materiał

PES – poliester

Kolor

Czarny, Szary

Maks. obciążalność

5 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

420,000 g