Zapasowy trzpień
Śruba dociskowa, zacisk pionowy i poziomy Basic
WRZECIONO ŚCISKU M8X63
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 63 mm |
Średnica (d2) | 12,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d3) | 19 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 45,090 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!