Trzpień gwintowany
ISO 4027 stal, 45H, zwykła
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4027-45H-IS3-M6X8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV
Standardowa końcówka jest ustawiona pod kątem 90°, jednak przy dużo krótszych długościach kąt ten wynosi 120°.
ISO 4027 zastępuje DIN 914 | Istnieje pewien zakres rozbieżności | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Materiały dodatkowe(X)
Stalowe wkręty dociskowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie pod naprężeniem ściskającym (patrz również norma DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują ściśnięcie pierścienia regulacyjnego lub wywarcie nacisku na część współpracującą. Z tego względu stalowe wkręty dociskowe odznaczają się niezwykłą twardością w celu zapewnienia wytrzymałości na skręcanie w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/odkręcania.
Jeśli wkręty dociskowe są spawane, dokręcane i mocowane razem z nakrętkami lub zostaną wygięte, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowego połączenia. Wszelkie przypadki naprężeń rozciągających są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie i mogą spowodować nieprawidłowości.
Wskazówka:
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica końcówki (d2) | 1,5 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH3 |
Kąt ostrza | 90 Stopnie |
Normy | ISO 4027 |
Materiał | Stal |
Klasa twardości | 45H |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Kształt końcówki | Końcówka |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |