Tuleja łącząca

Tuleja łącząca, standardowa, z hamulcem środkowym
TUJEJKA ŁĄCZĄCA-CU-(J2N)-4,0SMM-15MM

Nr art. 0967300004
EAN 4011231887540
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Standardowa (podobna do DIN)
  • Z ogranicznikiem środkowym
Uwaga

Instalator musi sprawdzić podłączany przewód (w razie potrzeby spróbować go wyciągnąć).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wielożyłowych przewodów okrągłych, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 2


do kabli z okrągłym zaciskanym sektorem

Przekrój drutu

4 mm²

Długość (l)

15 mm

Średnica (d)

3,6 mm

Maks. odporność temperaturowa

125 °C

Materiał

Miedź elektrolityczna

Powłoka

Cynowana