Tuleja łącząca ze śrubą
Tuleja łącząca ze śrubą do SV 20
ŁĄCZNIK PRZELOWY-DO-SV20-BLT-PZ2-19-L18
Nr art. 0683226018
EAN 4011231565769
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do otworu 5 mm w centralnych bokach
Bardzo wytrzymałe, ponieważ centralny bok nie musi odbierać siły wyciągania
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Materiał | Stal |
Do materiału o grubości | 19 mm |
Długość (L) | 18 mm |
Powłoka | Ocynkowany |