Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11
Filmy o produktach na youtube

Podczas wyświetlania i odtwarzania osadzonych filmów w witrynie https://www.wurth.pl dostawca youtube może rejestrować strony, które otwierasz, i analizować Twoje zachowania związane z przeglądaniem. Jeśli aktywujesz zawartość, tzn. wyrazisz zgodę na jej wyświetlanie i odtwarzanie, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie potwierdzający wyrażenie zgody za pomocą przeglądarki. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach zachowania poufności informacji oraz na stronie dotyczącej plików cookie.

Możesz też użyć następującego łącza, aby obejrzeć film na platformie dostawcy: https://youtu.be/sE4Xw9ieP7E

Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 - 1
Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 - 2
Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 - 3
Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 - 4
Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 - 5
Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT<SUP>®</SUP> - TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11 - 6

Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT®

Tuleja gwint. do naprawy gniazd świec zapłon. sam.
TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11
TIME-SERT

Nr art. 0662141253
EAN 4053479355764

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do płaskich lub stożkowych uszczelnień
  • Do stosowania w cienkościennych elementach

  • Możliwość stosowania na materiałach o cienkich ścianach

  • Szczelność wkładu

  • Samoczynna blokada

  • Precyzyjne pozycjonowanie w obrabianym elemencie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (My)

M14 x 1,25

Długość (L)

11 mm

Konstrukcja

Do uszczelniania na płasko

Powłoka

Miedziowana