Tuleja perforowana WIT-SH
Tuleja siatkowa z tworzywa sztucznego WIT-SH
TULEJA PERFOROWANA WIT-SH-TWORZYWO-18X95
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Montaż jednopunktowy w murze (system z tuleją perforowaną WIT-SH):
- Chemiczna zaprawa iniekcyjna ALLROUNDER WIT-VM 250, kotwa do iniekcji WIT-AS, tuleja z gwintem wewnętrznym WIT-IG
- Element wymagany do kotwienia w murach z cegły dziurawki i gazobetonie (wyłącznie WIT-SH 18x95)
- Podczas montażu kotwy do iniekcji (WIT-AS) lub tuleje z gwintem wewnętrznym (WIT-IG) są utrzymywane w położeniu centralnym w tulei perforowanej
- Występy w tulei perforowanej zapobiegają wypadnięciu tulei lub kotwy do iniekcji (o małych wymiarach) podczas montowania (w przypadku montażu konstrukcji podwieszanych)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/1040: Mocowanie jednopunktowe i mury z cegieł pełnych i dziurawek, gazobeton
(Chemiczna zaprawa iniekcyjna ALLROUNDER WIT-VM 250, kotwa do iniekcji WIT-AS, tuleja z gwintem wewnętrznym WIT-IG)
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 18 mm |
Długość | 95 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 18 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 100 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 95 mm |
Przeznaczone do pręta | WIT-AS M8 |
Przeznaczone do tulei z gwintem wewnętrznym | WIT-IG M6 |
Wymagana zaprawa wtryskiwana | WIT-VM 250 |
Dopuszczenie | ETA-13/1040 |