Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tuleja szlifierska Korund cyrkonowy

Tuleja szlifierska, korund cyrkonowy
TASMA BEZKON.K80-100X100MM

Nr art. 067291640

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tuleja szlifierska Korund cyrkonowy

Nr art. 067291640

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x10 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do rozszerzanej i nadmuchiwanej rolki

Wytrzymała tkanina bawełniana


Mocna podstawa, wysoka odporność na rozdarcie



Całkowicie syntetyczne spoiwo żywiczne z dodatkami do szlifowania


Długa żywotność i chłodne szlifowanie

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie do szlifowania powierzchni, usuwania lekkich zadziorów i usuwania przebarwień



Obrabiane materiały:


Stal nierdzewna, rdza, stal kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa); stal zwykła i metale nieżelazne

Instrukcja

Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.


Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.


Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.

Średnica x szerokość

100 x 100 mm

Rozmiar ziarna

40

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Trzpień

TRZPIEN NAWIJAJACY M14 DO PM200E

Do polerki PM 200-E i szlifierki kątowej EWS 14-125 INOX
x 1 szt.
Rolka elastyczna

WALEC ROZPREZNY 100X100MM

Do tulei szlifierskich płóciennych, włókninowych i Trizact, 100 x 100 mm
x 1 szt.
Rolka pompowana

WALEC DMUCHANY 90X100MM

Stopień twardości można regulować poprzez napompowanie rolki.
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne