Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tuleja szlifierska Korund cyrkonowy

Tuleja szlifierska, korund cyrkonowy
TASMA BEZKON.K80 100X100MM

Nr art. 067291660

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tuleja szlifierska Korund cyrkonowy

Nr art. 067291660

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x10 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do rozszerzanej i nadmuchiwanej rolki

Wytrzymała tkanina bawełniana


Mocna podstawa, wysoka odporność na rozdarcie



Całkowicie syntetyczne spoiwo żywiczne z dodatkami do szlifowania


Długa żywotność i chłodne szlifowanie

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie do szlifowania powierzchni, usuwania lekkich zadziorów i usuwania przebarwień



Obrabiane materiały:


Stal nierdzewna, rdza, stal kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa); stal zwykła i metale nieżelazne

Instrukcja

Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.


Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.


Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.

Średnica x szerokość

100 x 100 mm

Rozmiar ziarna

60

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Trzpień

TRZPIEN NAWIJAJACY M14 DO PM200E

Do polerki PM 200-E i szlifierki kątowej EWS 14-125 INOX
x 1 szt.
Rolka elastyczna

WALEC ROZPREZNY 100X100MM

Do tulei szlifierskich płóciennych, włókninowych i Trizact, 100 x 100 mm
x 1 szt.
Rolka pompowana

WALEC DMUCHANY 90X100MM

Stopień twardości można regulować poprzez napompowanie rolki.
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. Cust. Mat. No.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne