Uchwyt
Mocowania
PODSTAWKA PRZEWODU MAX 4.8MM
Nr art. 0502812
EAN 4024835550277
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
- Odpowiednie do mocowania śrubami lub nitami
- Do stosowania w konstrukcjach szaf rozdzielczych, konstrukcjach maszyn i pojazdach silnikowych
![]() | |
Długość x szerokość | 20 x 10 mm |
Średnica otworu (c) | 4,8 mm |
Wysokość (h) | 6 mm |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Kolor | Naturalny |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |