Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny
Uchw.do bit. E 6.3 (1/4), magn., ob.jed.ręką, sm.
UCHWYT-MAGN-1/4IN-L150MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo szybka i prosta wymiana bitów
Funkcja szybkiej wymiany jedną ręką: Delikatne dociśnięcie pokrętła powoduje wysunięcie bitu do przodu.
Dostęp do głęboko osadzonych i trudno dostępnych łbów śrub
Bardzo smukła konstrukcja (∅ maks. 10,5 mm)
Do bitów z łbem sześciokątnym zgodnych z normą DIN 3126
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Średnica tulei (D) | 10,5 mm |
Długość ostrza (L1) | 120 mm |
Długość (L) | 150 mm |
Konstrukcja | Z tuleją prowadzącą |