Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny

Uchw.do bit. E 6.3 (1/4), magn., ob.jed.ręką, sm.
UCHWYT-MAGN-SZYBKOMOCUJĄCY-1/4IN-L66MM

Nr art. 0614176638
EAN 4050641636546

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Innowacyjny uchwyt do bitów z funkcją szybkiej wymiany jedną ręką

Bardzo szybka i prosta wymiana bitów


Funkcja szybkiej wymiany jedną ręką: Delikatne dociśnięcie pokrętła powoduje wysunięcie bitu do przodu.



Dostęp do głęboko osadzonych i trudno dostępnych łbów śrub


Bardzo smukła konstrukcja (∅ maks. 10,5 mm)



Do bitów z łbem sześciokątnym zgodnych z normą DIN 3126

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Średnica tulei (D)

10,5 mm

Długość ostrza (L1)

40 mm

Długość (L)

66 mm