Uchwyt montażowy
Kątownik montażowy
KLAMRA ŁOŻYSKOWANA DO MOCOWANIA - GZ50
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do mocowania do ścian pojazdu lub elementów wyposażenia wnętrza pojazdu
- Z kauczukową taśmą do łatwego mocowania wyposażenia roboczego bez klapy
- Wykonany ze stali ocynkowanej
- Z zestawem montażowym
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | GZ50 |
Wysokość | 35 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 35-55 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,140 kg |
Materiał | Stal / kauczuk |
Maks. zakres zacisku | 55 mm |