Samoprzylepny uchwyt do kabli taśmowych
Samoprzylepny uchwyt do płaskich kabli
SAMOPRZ.UCHWYT PRZEW.ELEKT.20X26
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: PVC
- Nie powoduje uszkodzenia izolacji
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania kabli taśmowych wszystkich rozmiarów.
Długość x szerokość x wysokość | 20 x 26 x 6,5 mm |
Długość | 20 mm |
Szerokość | 26 mm |
Wysokość | 6,5 mm |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |