Uchwyt szybkomocujący 1 tuleja
Uchwyt szybkomocujący, 1 tuleja
UCHWYT WIERT.SZYB.1/2-20 (1,5-13MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wymiana narzędzi jedną ręką
Do stosowania w połączeniu z maszynami, w których wrzeciono wiertarskie automatycznie blokuje się po wyłączeniu (wrzeciono maszynowe)
Mocowanie nie pasuje do wszystkich uchwytów wiertarskich.
Dlatego dla bezpieczeństwa należy zmierzyć wrzeciono uchwytu wiertarskiego:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Materiały dodatkowe(X)
Typ uchwytu wiertarskiego | Uchwyt szczękowy szybkomocujący, 1-tulejowy |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala x 20 UNF |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Przeznaczony do obrotu w lewo | Tak |
Przeznaczone do pracy z udarem | Tak |
Masa produktu (jednej sztuki) | 291 g |