Łapa dociskowa
UNIWERSALNA OPASKA ZACIS.7X178 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Opaska zaciskowa regulowana na różne średnice
- Szybkie i proste mocowanie osiowe i promieniowe
Materiały dodatkowe(X)
Świetnie sprawdza się zwłaszcza do mocowania manszet do przegubów Kardana lub przekładni kierowniczych.
Szerokość | 7 mm |
Długość | 178 mm |
Szerokość x długość | 7,0 mm x 178 mm |
Min. średnica | 25 mm |
Maks. średnica | 50 mm |
Materiał | Stal szlachetna |