Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uniwersalne wycieraczki bezprzegubowe Typ Aerotwin/ Linia Premium

Wycieraczki uniwersalne do sam. osobowych Linia C
UNIW. WYCIERACZKA BEZP.650 MM-26''-1SZT.

Nr art. 5997567198

Ceny dostępne po zalogowaniu

Uniwersalne wycieraczki bezprzegubowe Typ Aerotwin/ Linia Premium

Nr art. 5997567198

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Płaskie uniwersalne wycieraczki bezprzegubowe - typu Aerotwin/ Linia Premium
Dostępne w 13 rozmiarach. Długości od 350 mm do 700 mm
Wszystkie rodzaje mają zamontowany adapter uniwersalny typu U. W opakowaniu znajduje się kilka adapterów OE.
Zalety uniwersalnych wycieraczek bezprzegubowych:
Zakrzywiona konstrukcja lepiej dopasowuje się do najnowszych typów szyb samochodowych.
Gumowa wycieraczka z grafitowaną powierzchnią.
Dodatkowe wzmocnienie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Zapewnia to lepszą stabilność
konstrukcji, brak wibracji, większy ciężar.
Zamknięte zakończenie gumowego profilu.
Wzmocniona metalowa konstrukcji.Grubość blachy wynosi 1,2 mm, standardowo 1 mm.
Podwójna precyzyjnie napięta stal sprężynowa.
Łatwe w montażu.
Wyposażone w spojler aerodynamiczny.
Odporne na działanie temperatury od - 55ºC do +55ºC
UwagaBezpieczeństwo:
Należy upewnić się,że szyba jest wolna od oleju, wosku, smoły lub innych zabrudzeń, które mogą mieć negatywny
wpływ na żywotność lub pracę wycieraczki.

Wskazówka:
Przed wymianą wycieraczki należy upewnić się, że powierzchnia przedniej szyby jest czysta.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowaniaSamochody osobowe. Wycieraczki można montować od strony kierowcy jak również od strony pasażera.
Są odpowiednie dla starszych modeli samochodów jak również dla pojazdów nowej generacji.
Działają lepiej i skuteczniej dzięki zastosowaniu nowej technologii oraz unikalnej zakrzywionej konstrukcji.

Długość

650 mm

Długość w calach

26 in

Nr art. Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne