Uniwersalny środek czyszczący R1
Uniwersalny środek czyszczący R1
R1 UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY - 5L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka wydajność czyszczenia
Nawet trudne do usunięcia zanieczyszczenia są szybko i dokładnie usuwane
Nie uszkadza materiałów
- Wszechstronne zastosowanie
- Bezpieczeństwo farb, gumy i tworzyw sztucznych
Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
Przyjemny zapach
Nie szkodzi środowisku naturalnemu
- Biodegradowalność
- Nie zawiera silikonu i AOX
- Nie zawiera fosforanów
- Nie zawiera rozpuszczalnika
Szybki rozkład w wodzie ściekowej zgodnie z austriacką normą testową B5105
Olej i smar są usuwane bez emulgowania. Ścieki płynne mogą być łatwo rozdzielone przez separator oleju lekkiego.
Nakładanie maszynowe i ręczne
Usuwa tłuszcz i zanieczyszczenia z nikotyny, zanieczyszczenia pigmentowe i nagromadzone zanieczyszczenia zaledwie po krótkim okresie nasiąkania.
Gorąca woda zwiększa efekt czyszczenia
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Idealny środek do czyszczenia pojazdów wewnątrz i na zewnątrz (obróbka pojazdów). Nadaje się idealnie do czyszczenia powierzchni malowanych, części z tworzyw sztucznych, podsufitek z tkanin, brezentu, wykończeń wnętrza, dachów winylowych, tapicerki, dywanów i wszystkich powierzchni wodoodpornych
Nałożyć na zanieczyszczony obszar w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej wodą zależnie od stopnia zanieczyszczenia, pozostawić na chwilę do działania, a następnie wytrzeć lub spłukać wodą
Tabela mieszania:
- Środek czyszczący HP – ilość produktu 5%
- Urządzenie czyszczące na mokro/sucho – ilość produktu 5%
- Ręcznie – ilość produktu 35%
Zawartość | 5 l |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5463 g |
Pojemnik | Kanister |
Zapach | Cytrynowy |
Kolor | Pomarańczowy |
Wartość pH / warunki | 9,4 / w koncentracie |
Gęstość/warunki | 1,04 g/cm³ / 20°C |
Proporcja mieszania | Mieszalny we wszystkich proporcjach |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 80 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / W temp. 20°C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera fosforanów | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!