Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów

Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Urządzenie spawalnicze TIG TIG 200 PULSE

Spawarka TIG 200 pulse
SPAWARKA TYPU TIG 200PULSE

Nr art.: 5997560544

Ceny dostępne po zalogowaniu

Urządzenie spawalnicze TIG TIG 200 PULSE

Nr art.: 5997560544

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Cyfrowo sterowane urządzenie TIG HF DC z modułem pulsacyjnym. Doskonałe do bardzo dokładnego spawania cienkich blach oraz stali nierdzewnych.

3 główne rodzaje spawania.


Spawanie metodą TIG DC, TIG HF DC pulsacyjne oraz spawanie MMA (elektroda prętowa)

Prąd zasilania 20A


Wymaga prądu 20A do prawidłowej pracy przy maksymalnej wydajności.

Precyzyjne spawanie cienkich blach


Funkcja spawania HF ( wysoka częstotliwość ) z modułem pulsacyjnego dostarczania prądu oraz szeroką możliwą regulacją prądu ( narastania, opadania, wydłużania impulsu) daje doskonałe rezultaty przy precyzyjnym spawaniu bardzo cienkich blach.
Uwaga"Elektroda do spawania MMA
Wartości jakie należy ustawić dla prądu spawania: Średnica rdzenia elektrody x 40 amperów
Spawanie metodą TIG
Gaz osłonowy - ARGON 100%

Masa produktu (jednej sztuki)

8500 g

Ostatnio oglądane