Taśma uszczelniająca złącza WÜTOP® Flex
Uszczelnienie połączenia WÜTOP flex
TAŚMA W-FLEX CZERW. TL. (OP10MB, 2 ROL)
WUETOP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealna alternatywa dla obróbek z blachy i ołowiu
Materiał idealnie dopasowuje się do powierzchni dachu:
Tłoczona struktura powierzchni umożliwia optymalne formowanie na dachu i łatwe wyginanie w dowolnym kierunku
Bezproblemowe odprowadzanie wody
dzięki prawie płaskiej powierzchni
Brak szkodliwych metali ciężkich, takich jak ołów
Produkt odporny na promienie UV i czynniki atmosferyczne
Powierzchnia pokryta farbą zapewnia optymalne dopasowanie do odpowiedniej płytki
Trwale elastyczny, odporny na temperaturę klej butylowy o dużej przyczepności na prawie wszystkich podłożach
Materiały dodatkowe(X)
Nożyczki WÜTOP® Flex przycinają na odpowiednią długość. Następnie z grubsza dostosować materiał do profilu dachu i usunąć folię ochronną z tylnej warstwy samoprzylepnej. Następnie mocno docisnąć ją do cegieł i równomiernie wciera do doliny falistej. System WÜTOP® Flex można również ze sobą powiązać. Zapewnić dobre i mocne wiązanie z powierzchnią, szczególnie w narożnikach. Zaleca się użycie gumowanej rolki dociskowej. Jeśli taśma WÜTOP® Flex-Plus zostanie przyklejona na poszczególne części budynku (np. kominy), górną krawędź należy zamocować za pomocą standardowej nakładki do ścisków i uszczelnić przy użyciu elastycznego szczeliwa.
W celu zapewnienia prawidłowego, trwałego połączenia należy przestrzegać następujących zaleceń:
- Zastosowanie od +5°C.
- Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z pyłu i smaru
- Taśmę WÜTOP® Flex-Plus należy dokładnie dopasować do konturu podłoża i silnie docisnąć
- Wykonaj własne testy, aby zapewnić odpowiednią przyczepność do silikonowanych cegieł
Kolor | Czerwony tlenkowy |
Długość rolki | 5 m |
Szerokość rolki | 280 mm |
Długość | 10 m |
Ilość rolek | 2 szt |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Grubość materiału | 120 µm |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!