VDE water pump pliers 2-C handle adjustable
VDE water pump pliers 2-C handle adjustable
SZCZYPCE DO POMPY WODY-VDE-(UCHWYT-2C)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 255 mm |
Długość w calach (L) | 10 in |
Min./maks. zakres zacisku | 10-46 mm |
Powłoka | Chromowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Normy | ISO 8976, EN 60900 |