VS SUB SIDE narożny wysuw szafki
Skośna wysuwana szuflada VS SUB Side
RAMA-SZAFKI-PODBLATOWEJ-VS-SUB-SIDE
Nr art. 0684901150
EAN 4058794512991
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysuwana rama z pełnym wysuwem na łożysku kulkowym z wbudowanym mechanizmem tłumienia i samozamykania, mocowana z jednej strony
- Można używać z lewej i z prawej strony
- Do zawieszania koszy pod kątem 90°, 45° i 35°
- Wysokość koszy można regulować indywidualnie
- Z beznarzędziowym mocowaniem frontu
- Przednia regulacja 3D zapewnia łatwe ustawienie frontu
- Łatwy montaż: brak potrzeby pomiarów podczas montażu w szafce dzięki dołączonemu szablonowi montażowemu
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Do szafki o szerokości | 150 mm, 300 mm |
Min. wysokość instalacji w świetle | 619 mm |
Min. głębokość instalacji w świetle | 495 mm |
Obciążalność | 20 kg |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Biały aluminiowy RAL 9006 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!