Śruba z łbem płasko soczewkowym z rowkiem prostym
W-0226, stal nierdzewna A2, zwykła
ŚRUBA ZAMKOWA Z NAKR-A2-SZ-M8X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płaski łeb umożliwia pełne wykorzystanie powierzchni ładunku — nie ma uszkodzeń przewożonych towarów przez wystające łby śrub.
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania miękkich materiałów (drewno, plastik itp.) do metalowych ram itp. np. konstrukcji ciężarówki.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba (dk) | 20 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,4 mm |
Normy | WN 226 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |