Śruba z łbem płasko-soczewkowym z otworem i nakrętką
W-0231 stal 4.8, ocynkow, z nakrętką
WKRĘT NAC PŁASKIE-MU-4.8-2SZ-(A2K)-M6X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk) | 14 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Deklaracja zgodności EC (KE) | Nie |