Śruba ząbkowana z łbem sześciokątnym z kołnierzem
W-0273, stal 100, ocynk. na żół.
ŚRUBA FLSH-100-SW10-(A2C)-M6X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 100 (klasa wytrzymałości ok. 10.9)
Powierzchnia:
Ocynkowana na żółto (A2C)
Odporność na korozję:
Ok. 96 godz. bez korozji metalu, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS
Zasada działania żeber blokujących:
Podczas dokręcania żebra blokujące „obracają” materiał w obszarze powierzchni styku śruby. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 45 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 14,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | WN 273 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 100 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Konstrukcja | Z wałem |