Śruba ząbkowana z łbem sześciokątnym z kołnierzem
W-0274, stal 8,8, ocynkowana
ŚRUBA 6KT-FLSH/UKV-8.8-SW13-(A2K)-M8X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wielokrotnego użytku
- Połączenie śruby i elementu ustalającego
- Przykręcany materiał musi cechować się znacznie mniejszą twardością w porównaniu do śruby (min. twardość powierzchni śruby: 250 HV)
- Ząb blokujący blokuje wewnętrzny moment odblokowujący w kierunku odkręcania
- Blokada nawet w przypadku niewielkiej długości zaciskania
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dc) | 17,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 8,1 mm |
Normy | WN 274 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Zasada działania urządzenia blokującego | Ząbkowanie |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!