Nakrętka wpuszczana
W-0385 stal ocynkowana
NAKRĘTKA ZECERSKA-KH1,4-(A2K)-M5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M5 |
Zewnętrzna średnica kołnierza (d1) | 6,75 mm |
Głębokość osadzenia (k1) | 1,4 mm |
Wysokość (h1) | 4,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Wewnętrzna średnica kołnierza | 6,5 mm |
Normy | WN 385 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wytyczne dla średnic otworów | 6,5 mm |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |