Nakrętka wpuszczana
W-0385 stal ocynkowana
NAKRĘTKA ZECERSKA-KH1,8-(A2K)-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Zewnętrzna średnica kołnierza (d1) | 10,3 mm |
Głębokość osadzenia (k1) | 1,8 mm |
Wysokość (h1) | 6,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Wewnętrzna średnica kołnierza | 10 mm |
Normy | WN 385 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wytyczne dla średnic otworów | 10 mm |
Grubość materiału | 2 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |