Nakrętka wpuszczana
W-0385 stal zwykła
NAKRĘTKA ZECERSKA-KH0,9-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Zewnętrzna średnica kołnierza (d1) | 8,3 mm |
Głębokość osadzenia (k1) | 0,9 mm |
Wysokość (h1) | 5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Wewnętrzna średnica kołnierza | 8 mm |
Normy | WN 385 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Wytyczne dla średnic otworów | 8 mm |
Grubość materiału | 1 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |