Śruba ząbkowana z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym Inbus Ripp®
W-251,12, stal 100, ocynkowana
ŚRUBA ŻEB-ZYL-W251.12-KL100-(A2K)-M10X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 19,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH8 |
Normy | W251.12 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 100 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 10 mm |