Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z końcówką AW, forma C
WN 112 czar.cynk.końc.AW stoż-socz. C
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Warstwa ochronna na powierzchni
Brak szkodliwych metali ciężkich, takich jak kadm lub chrom VI
Materiały dodatkowe(X)
Normy | WN 112 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, czarna |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | AW |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Długość (l1) | 19 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,95 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!