Blachowkręt z łbem stożkowym płaskim z końcówką AW, forma C
WN 112 st/n A2, ł.st.pł. AW, f.C
BLACHOWKRĘT-AEDIN7982-C-AW20-A2-4,2X32
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Końcówka AW:
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 32 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,1 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj napędu | AW |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |