Cylindryczny blachowkręt, forma C z gniazdem sześciokątnym
WN 4762 st/n A2, gn.sześ., for.C
BLACHOWKRĘT CYL-WN4762-C-IS4-A2-4,8X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 45 mm |
Średnica łba (dk) | 8,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 5 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH4 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Typ łba | Łeb walcowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |