Wkręt WÜPLAST® z łbem płasko-soczewkowym Z Phillips
WÜPLAST W1412 stal 10.9 ocynkowana Z
ŚRUBA SOCZEWK-W1412-Z2-10.9-(A3K)-3,5X8
WUEPLAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kąt 30°
- Redukcja naprężeń promieniowych
Brak uszkodzeń na przetłoczeniu śruby
- Większy zasięg na boki
Większa siła wykręcania
Skok gwintu
- Duża odporność
Mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania połączenia
- Ochrona materiału
Większa obciążalność połączenia
Stałą średnica rdzenia
- Brak uszkodzeń materiału
Większa niezawodność procesu
- Małe momenty dokręcania
Bezpieczne połączenie skręcane
Wysoka jakość powierzchni
- Powierzchnie bez chromu (VI)
- Wysoka odporność na korozję
Wkręty WÜPLAST spełniają wymagania klasy 10.9 zgodnie z normą DIN EN ISO 898-1 w ograniczonym zakresie, ponieważ ze względu na geometrię wkrętu nie wszystkie wymagania mogą być przetestowane i zastosowane zgodnie z powyższą normą.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 3,5 mm |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 6,1 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,62 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Inna norma | W1412 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj gwintu | Gwint do tworzywa sztucznego |
Długość wałka (a) | 1,8 mm |
Maks. głębokość napędu (t max) | 1,72 mm |