Wkręt WÜPLAST®, łeb stożkowy płaski z gniazdem sześciokątnym
WÜPLAST W1423 st.ocynk.10.9,ł.stoż.TX
WKRĘT-WUPLAST-W1423-T20-10.9-(A3K)-4X16
WUEPLAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kąt 30°
- Redukcja naprężeń promieniowych
Brak uszkodzeń na przetłoczeniu śruby
- Większa powierzchnia nośna gwintu
Większa siła wykręcania
Skok gwintu
- Duża siła samoblokująca
Mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania połączenia
- Ochrona materiału
Większa obciążalność połączenia
Zmniejszona średnica rdzenia
- Brak uszkodzeń materiału
Większa niezawodność procesu
- Małe momenty dokręcania
Bezpieczniejsze połączenie skręcane
Wysoka jakość powierzchni
- Powierzchnie bez chromu (VI)
- Wysoka odporność na korozję
Wkręty WÜPLAST spełniają wymagania klasy 10.9 zgodnie z normą DIN EN ISO 898-1 w ograniczonym zakresie, ponieważ ze względu na geometrię wkrętu nie wszystkie wymagania mogą być przetestowane i zastosowane zgodnie z powyższą normą.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 8,4 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | TX20 |
Inna norma | W1423 |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj gwintu | Gwint do tworzywa sztucznego |