WÜPOFAST® A2 Wkręt do płyty wiórowej
St.nierd.WÜPO A2, gw.p.,ł.st.-socz.PZ
WKRĘT-DO-DREW-SOCZ-HO-A2-Z1-3X17
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wkręty do płyty wiórowej Wüpo spełniają podwyższone wymagania dzięki zastosowaniu nowych materiałów i współczesnych techniki obróbkowych.
- Nie ma potrzeby wstępnego wiercenia
- Cienki rdzeń wkrętu zapewnia wysoką siłę wyciągania i mały stopień odkształceń materiałowych
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 3 mm |
Długość (l) | 17 mm |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (lg) | 13,5 mm |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Średnica łba (dh) | 5,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z1 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,650 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |