WÜPOFAST®, niebieski ocynk Wkręt do płyty wiórowej
Stal ocynkowana Z WÜPOFAST zagłębione wiercenie
WKRĘT-WUPOFAST-Z2-(A2K)-4,5X60/35
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powłoka zmniejszająca tarcie
- Ze wstępnie nawierconym łbem
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Długość (l) | 60 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Otwór na łeb śruby | Tak |
Średnica otworu na łeb śruby | 2,5 mm |
Średnica łba (dh) | 9 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Długość gwintu (lg) | 35 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3,950 g |