WÜPOFAST® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
Wkręt WÜPOFAST stal ocynkowana, pełny gwint, łeb płasko stożkowy Z
WKRĘT-PŁ-STOŻ-Z3-(A2K)-6X55
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gniazdo krzyżowe PZ
Powłoka z tworzywa sztucznego redukującego tarcie
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zagięcia
Im większy kąt zagięcia, tym bardziej elastyczna śruba i mniejsze niebezpieczeństwo pęknięcia.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie
Końcówka ostrza 25°
Precyzyjne ustawianie na twardych powierzchniach, takich jak płyty wiórowe laminowane i wodoszczelne, oraz wszelkich rodzajach drewna, materiałach drewnopochodnych.
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l) | 55 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 12 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z3 |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (lg) | 48 mm |
Średnica rdzenia | 1 cm |
Kąt ostrza | 25 Stopnie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6,500 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |